• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

PCHR 25-24-5 Utensili per scanalatura, troncatura e recessi, per inserti a 5 taglienti

Codice art.: 2302955
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2302955
EAN / GTIN 7291075172157
Codice del produttore 2302955
Numero-L L23920 2528

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 6.4 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.21 mm, Overall Length (OAL) 135 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.21 mm
  • Head Length (LH) 21.5 mm
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm