PCHPRS 19-34 Herramientas con Mango Perpendicular para Plaquitas Pentagonales. Para Aplicaciones de Mecanizado Cerca de Ejes Centrales Largos

Número de artículo: 2302823
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Lubricante refrigerante no
Serie PENTACUT
Profundidad de corte máx. tmax 5,004 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Anchura de tronzado w 3,988 mm
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 2302823
EAN / GTIN 7291075323269
Número del fabricante 2302823
Número L L23920 1151

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.197″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.157″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.094″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 0.87″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.197″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.094″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos