TGSF 100-4-1.000K Drážkovací fréza pro řezné destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2302203
EAN / GTIN 7291075262100
Číslo výrobce 2302203
L-číslo L24130 139

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1,04″
  • Průměr řezu (DC): 3,94″
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,16″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,16″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,13″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.04″
  • Prumer rezu (DC): 3.94″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.16″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.16″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.13″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TAG N4C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Maximální otácky (RPMX): 4770 Rev/min