TGSF 100-4-1.000K Sleuffrees voor TANG-GRIP snijplaten

Artikelnummer: 2302203
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302203
EAN/GTIN 7291075262100
Nummer fabrikant 2302203
L-nummer L24130 139

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,04″
  • Snijdiameter (DC): 3,94″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 8
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,16″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,16″
  • Hubdikte (THUB): 0,13″
  • Aantal omtreksnijkanten (ZEFP): 8

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.04″
  • Skærediameter (DC): 3.94″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 8
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.16″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.16″
  • Navtykkelse (THUB): 0.13″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): TAG N4C
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 8
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 4770 Rev/min

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles