Segmenti per affilatura di superfici in ceramica convenzionale per acciai di alta lega e HSS

Codice art.: 229899
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 229899
EAN / GTIN 9003172298993
Codice del produttore 229899
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • I segmenti per la rettifica in piano sono realizzati in miscele di corindone sinterizzato, come 454A per acciai altamente legati e superrapidi, o 50A e 89A per acciai dolci e bassolegati.
  • Garantiscono un rendimento di asportazione elevato e un effetto autoaffilante.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 32m/s
  • Specifiche: SD83A 461 JJ9P VK8 F
  • Dimensione: B / A x C x L = 103 / 94 x 38 x 200

Vantaggi:

  • Rettifica a freddo
  • Effetto autoaffilante
  • Elevato rendimento di asportazione

Uso:

  • Per la smerigliatura superficiale di pezzi in acciai altolegati e HSS

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio superrapido

Per:

  • Utensile di rettifica piatto a pendolo

Nota:

  • Per la rettifica in piano di pezzi in acciai di alta lega e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello