Ravni brusilni kolut 103/94x38x200 mm 3109 454A461K13V3

Št. art.: 229899
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
Številka izdelka 229899
EAN/GTIN 9003172298993
Številka proizvajalca 229899
L-število L50140 101047
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Segmenti za površinsko brušenje so izdelani iz sintrane zmesi aluminijevega oksida, kot je 454A za visokolegirana jekla in HSS ali 50A in 89A za mehka in nizkolegirana jekla. Zagotavljajo visoko stopnjo odstranjevanja materiala in učinek samoostritve.

Lastnosti:

  • Oblika: 3109 00075 SEGMENT ZA BRUŠENJE
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : SD83A 461 JJ9P VK8 F
  • Dimenzije (Š / A x C x D): 103 / 94 x 38 x 200 mm
  • Premer posode: 103 mm
  • Debelina: 38 mm
  • Izvrtina: 200 mm
  • Velikost zrnja: 46
  • Primerno za materiale: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Hladno brušenje
  • Samoostrišče se
  • Visoka stopnja odstranjevanja materiala

Uporaba:

  • Za površinsko brušenje obdelovancev iz visokolegiranih jekel in HSS

Material:

  • Jeklo/HSS

Primerno za:

  • Nastavljivo orodje za brušenje

Opomba:

  • Za površinsko brušenje obdelovancev iz visokolegiranih jekel in HSS