Segments de rectification plane céramique conventionnelle pour les aciers hautement alliés et HSS

Réf.: 229899
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 229899
EAN / GTIN 9003172298993
Réf. fabricant 229899
Article hors catalogue L50140 101047
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les segments de rectification plane sont constitués de mélanges de corindons frittés comme le 454A pour les aciers hautement alliés et les aciers rapides, ou comme les 50A et 89A pour les aciers tendres et faiblement alliés.
  • Ils offrent un taux d'enlèvement de matière élevé et un effet auto-affûtant.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 32m/s
  • Spécification: SD83A 461 JJ9P VK8 F
  • Dimension: B / A x C x L = 103 / 94 x 38 x 200

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Auto-affûtage
  • Taux d’enlèvement de matière élevé

Utilisation:

  • Pour la Rectification plane de pièces en acier hautement allié et HSS

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Outil de rectification plane pendulaire

Remarque(s):

  • Pour la Rectification plane de pièces en acier hautement allié et HSS