Tyrolit overfladeslibesegment 3109 103/94x38x200 mm A46 V stål/hss

Art.-nr.: 229899
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 229899
EAN/GTIN 9003172298993
Producentnummer 229899
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Segmenter til overfladeslibning består af en sintret aluminiumoxidblanding som 454A til højlegeret stål og HSS eller 50A og 89A til blødt og lavlegeret stål. De giver en høj spåntagningshastighed og en selvslibende effekt.

Egenskab:

  • Form: 3109 00075 SLIBESEGMENT
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : SD83A 461 JJ9P VK8 F
  • Dimensioner (B / A x C x L): 103 / 94 x 38 x 200 mm
  • Beholderens diameter: 103 mm
  • Tykkelse: 38 mm
  • Boring: 200 mm
  • Kornstørrelse: 46
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Kølig slibning
  • Selvskærpende
  • Høj spåntagningshastighed

Anvendelse:

  • Til overfladeslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Pendul-fladslibeværktøj

Bemærk:

  • Til overfladeslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS