{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| ⌀ D3 | 31 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 83 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 0,57 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 30,3 mm | |
| Tipo inserti | 12 | |
| Inserto adatto | XD.. 1205 | |
| Vite inserto | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
| Angolo di regolazione κ | 12 grado | |
| Fz Helix | 0,7 | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 221908 52/3 | |
| EAN / GTIN | 4059782505391 | |
| Codice del produttore | 5656728 | |
| Produttore/persona responsabile | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |