• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Greitaeigė freza 7792VX su kiauryme, keičiamoms plokštelėms XD..

Prekės Nr.: 221908 52/3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos skersmuo Dc 52 mm
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo D3 22 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Pjovimo gylis maks. L2 2,5 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Reguliuojamas kampas 12 laipsniai
Vidinis aušinimas taip
Pagrindo skersmuo D2 31 mm
Atbulinės eigos kampas 5 laipsniai
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija 7792VX
Gamintojo pavadinimas Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (FZI); frezavimas panardinant (FSE); tiesus frezavimas (FPL)
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis kopijavimo freza
tinkamos keičiamosios plokštelės XD.. 1205
Keičiamų plokštelių dydis 12

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221908 52/3
EAN / GTIN 4059782505391
Gamintojo numeris 5656728
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.