Fresa ad alto avanzamento 7792VX 42/4 mm

Codice art.: 221908 42/4
Sconto
531,50 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 42 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 21 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 32 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 63 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 82 mm
Angolo rampa αmax. 0,85 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 20,3 mm
Tipo inserti 09
Inserto adatto XD.. 0904
Vite inserto 229918 (T15; 2,1Nm)
Angolo di regolazione κ 12 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221908 42/4
EAN / GTIN 2050001705914
Codice del produttore 5673498

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello