{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | XDLT090412-ER-D411 | |
| Tipo inserti | 09 | |
| Modello | INOX; Ti | |
| Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
| Tipo | SP6519 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Raggio programmato con ap max | 2,27 mm | |
| Avanzamento fz per dente | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Codice articolo | 221928 09 | |
| EAN / GTIN | 2050002058637 | |
| Codice del produttore | 5652249 | |
| Produttore/persona responsabile | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |