• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Filiere estensibili M4

Codice art.: 221.4X70
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221.4X70
EAN / GTIN 3148511500507
Codice del produttore 221.4X70
Numero-L L60130 6092
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Filetto metrico ISO, taglio destrorso
  • HSS, legato con cromo vanadio, temprato a 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Vite di regolazione conica per un adattamento ottimale al diametro del filetto.

Proprietà:

  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 0,70
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 3,5
  • [g]: 25