TERRAJA EXTENSIBLE M4X70

Número de artículo: 221.4X70
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
Tipo de producto Terraja

Identificación y clasificación

Número de artículo 221.4X70
EAN / GTIN 3148511500507
Número del fabricante 221.4X70
Número L L60130 6092
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Rosca métrica ISO, corte a la derecha
  • HSS, aleado con cromo vanadio, templado a 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Tornillo de ajuste cónico para un ajuste óptimo al diámetro de la rosca.

Característica:

  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 0,70
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 3,5
  • [g]: 25