Matrijs , uitschuifbaar , rechts snijdend , M4

Artikelnummer: 221.4X70
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
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221.4X70
EAN/GTIN 3148511500507
Nummer fabrikant 221.4X70
L-nummer L60130 6092

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metrisch ISO-schroefdraad, rechtshandig snijden
  • HSS, gelegeerd met chroom-vanadium, gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²)
  • Conische instelschroef voor optimale aanpassing aan de schroefdraaddiameter

Kenmerk:

  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 0,70
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 3,5
  • [g]: 25