{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Adattatore | ER 32 | |
| Norma | ISO 15488-B | |
| Interfaccia DUO-LOCK | DL16 | |
| L2 | 8 mm | |
| A | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 15,5 mm | |
| Coppia consigliata | 60 Nm | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
| Codice articolo | 220389 DL16 | |
| EAN / GTIN | 4034221156228 | |
| Codice del produttore | 81.320.0170.DL16 | |
| Produttore/persona responsabile | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |