• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Upínací kleština DUO-LOCK ER, ER 32, DUO-LOCK rozhraní: DL16

Artiklové číslo: 220389 DL16

Vyberte variantu a množství

DUO-LOCK rozhraní Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa SZD03200295; SAH01600195
Velikost upínače 32; 16
Řada DUO-LOCK
Označení výrobce DUO-LOCK ER-Spannzange
Upínač ER 32
Vnější průměr D 32 mm
Upínací síla max. 60 Nm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 16 stupně
Norma DIN ISO 15488-A
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220389 DL16
EAN / GTIN 4034221156228
Číslo výrobce 81.320.0170.DL16
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Poznámka:

Upínací kleštiny ER HAIMER nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.