• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza ER DUO-LOCK, ER 32, Interfaccia DUO-LOCK: DL12

Codice art.: 220389 DL12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Interfaccia DUO-LOCK Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER 32
Norma ISO 15488-B
Interfaccia DUO-LOCK DL12
L2 6 mm
A 15 mm
⌀ D2 11,5 mm
Coppia consigliata 30 Nm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 220389 DL12
EAN / GTIN 4034221156211
Codice del produttore 81.320.0150.DL12
Produttore/persona responsabile HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descrizione

Nota:

Le pinze ER HAIMER non sono compatibili con i mandrini a pinza Centro-P e HiRunER.

Download & documenti

Prodotti correlati