{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD03200295; SAH01200195 | |
| Velikost upínače | 32; 12 | |
| Řada | DUO-LOCK | |
| Označení výrobce | DUO-LOCK ER-Spannzange | |
| Upínač | ER 32 | |
| Vnější průměr D | 32 mm | |
| Upínací síla max. | 30 Nm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 16 stupně | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 220389 DL12 | |
| EAN / GTIN | 4034221156211 | |
| Číslo výrobce | 81.320.0150.DL12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |