Set di viti per inserti 10 pezzi

Codice art.: 219802
Prezzo set 10 articoli (4,99 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Vite di serraggio
Profilo di azionamento Torx Plus® IPR
Forma della testa della vite Testa svasata
Lunghezza nominale L 3,7 mm
Dimensione azionamento 6IP
Coppia di serraggio consigliata max. 0,6 Nm
Numero pezzi 10 pz.
Con sede no
Superficie es. temprata
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto set
Contenuto 10 pz.
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 219802
EAN / GTIN 4045197300348
Codice del produttore 219802