Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

Prekės Nr.: 219802
Rinkinio kaina 10 vienetai (5,20 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Pavaros profilis Torx Plus® IPR
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Nominalusis ilgis L 3,7 mm
Pavaros dydis 6IP
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 0,6 Nm
Detalių skaičius 10 vnt.
Su stebule ne
Paviršius grūdint.
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys
Turinys 10 vnt.
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219802
EAN / GTIN 4045197300348
Gamintojo numeris 219802