{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Şurub de fixare | |
| Profil de antrenare | Torx Plus® IPR | |
| Forma capului filetat | Cap scufundat | |
| Lungime nominală L | 3,7 mm | |
| Dimensiune acţionare | 6IP | |
| cuplu de strângere recomandat max. | 0,6 Nm | |
| Număr de piese | 10 buc. | |
| Cu manşon | nu | |
| Suprafaţă | călit | |
| Versiune tijă | Filet complet | |
| Cuprins | set | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Cuprins | 10 buc. | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 219802 | |
| EAN / GTIN | 4045197300348 | |
| Număr producător | 219802 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |