Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas

Número de artículo: 219802
Establecer precio 10 unidades (5,09 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo de apriete
Perfil de accionamiento Torx Plus® IPR
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Longitud nominal L 3,7 mm
Tamaño accionamiento 6IP
Par de apriete máx. recomendado 0,6 Nm
Número de piezas 10 ud.
Con collar no
Superficie material endurecido
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido juego
Contenido 10 ud.
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 219802
EAN / GTIN 4045197300348
Número del fabricante 219802