Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 4 mm, ⌀ D: 80mm

Réf.: 218560 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant non
Diamètre des dents 80 mm
Diamètre de corps 40 mm
Diamètre d’alésage 22 mm
Largeur de coupe min. 4 mm
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) 5
Nombre total de plaquettes 10
Longueur totale 50 mm
Poids 380 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage rainurage; tronçonnage
Type de produit fraise 3 tailles, coupe sur trois côtés

Identification et classification

Référence article 218560 80
EAN / GTIN 4045197462398
Réf. fabricant 218560 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l’entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

Code art. 219948 (IP9; 2,0 Nm).

Remarque(s):

Fraise 3 tailles jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l’embout 674252 réf. IP9.