Testina di fresatura per filettature 26 mm

Codice art.: 218110 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
  • Utilizzo per tipo di foro: Foro cieco; Foro passante
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Passaggio interno per LR
Misura inserto 11
Numero taglienti Z 3
Sede filettata di M12
⌀ Taglio D 26,5 mm
⌀ Giunto D1 21 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 25,2 mm
Sporgenza totale L1 20 mm
L2 5,2 mm
Vite inserto 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Numero di scanalature per i trucioli 3
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218110 26
EAN / GTIN 4062406245245

Descrizione

Uso:

  • Per filettature grandi e profonde.
  • Per filettatura interna cilindrica; altri inserti e supporti su richiesta.
  • Per filettature di fori ciechi e passanti.
  • Universale per filettatura destra e sinistra.
  • Ridotta pressione di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello