Kierteitetty jyrsinpää 26 mm

Tuote nro.: 218110 26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Käyttö poraustavalla: Pohjareikä; Läpireikä
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • Sisäjäähdytys: ja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
varren malli Kierteellinen
Sisäjäähdytys ja
Terän koko 11
Terien lkm Z 3
Kiinnityskierre M12
Todellinen ⌀ D 26,5 mm
Laipan ⌀ D1 21 mm
Kokonaispituus Lges 25,2 mm
Ulkoneman pituus L1 20 mm
L2 5,2 mm
Kääntöterän ruuvi 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Lastu-urien määrä 3
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218110 26
EAN / GTIN 4062406245245

Kuvaus

Käyttö:

  • Isoille ja syville kierteille.
  • Lieriömäisille sisäkiertelle; muita kääntöteriä ja kannattimia pyynnöstä.
  • Läpi- ja pohjareikien kierteisiin.
  • Yleiskäyttöinen vasen- ja oikeakätisiin kierteisiin.
  • Vähäinen lastuamispaine.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin