{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Misura inserto | 11 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Sede filettata di | M8 | |
⌀ Taglio D | 16,75 mm | |
⌀ Giunto D1 | 13 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 22,2 mm | |
Sporgenza totale L1 | 17 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Vite inserto | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Numero di scanalature per i trucioli | 1 | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 218110 17 | |
EAN / GTIN | 4062406252328 |