{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | Gauche et droit | |
Type de queue | avec filetage | |
Arrosage interne | oui | |
Taille plaquette | 11 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Filetage | M12 | |
⌀ effectif D | 26,5 mm | |
⌀ moyeu D1 | 21 mm | |
Longueur totale Ltot | 25,2 mm | |
Longueur de col L1 | 20 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Vis pour plaquette | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Nombre de goujures | 3 | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 218110 26 | |
EAN / GTIN | 4062406245245 |