MAZZUOLA ANTIRIMBALZO

Codice art.: 216.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216.40
EAN / GTIN 3148511489802
Codice del produttore 216.40
Numero-L L60130 1340

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Martello Recoilless, riempito con sfere d'acciaio
  • Parte centrale e impugnatura in acciaio, rivestita di poliuretano
  • Durezza delle superfici di percussione: Shore 45 ± 5
  • Impugnatura ergonomica in PVC.

Proprietà:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 298
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 0,66
  • [kg]: 0,657