MASETTE SS REBOND MONOBLC 40MM

Réf.: 216.40
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216.40
EAN / GTIN 3148511489802
Réf. fabricant 216.40
Article hors catalogue L60130 1340

Description

Description:

  • Forces du produit: Marteau sans rebond, rempli de billes d'acier
  • Pièce centrale et manche en acier, enrobés de polyuréthane
  • Dureté des surfaces de frappe: Shore 45 ± 5
  • Poignée ergonomique en PVC

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 298
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 0.66
  • [kg]: 0,657