Enkelvoudige blokhamer, terugstootloos, staal, PU-jacket, Ø slagvlak ca. 40 mm

Artikelnummer: 216.40
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216.40
EAN/GTIN 3148511489802
Nummer fabrikant 216.40
L-nummer L60130 1340

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hamer zonder hamer, gevuld met stalen kogels
  • Middenstuk en schacht van staal, bekleed met polyurethaan
  • Hardheid van slagvlakken: Shore 45 ± 5
  • Ergonomische PVC handgreep

Kenmerk:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 298
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 0,66
  • [kg]: 0,657