• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einblock-Hammer, rueckschlagfrei 40 mm

Artikel-Nr.: 216.40
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216.40
EAN / GTIN 3148511489802
Herstellernummer 216.40
L-Nummer L60130 1340
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rückschlagfreier Hammer, mit Stahlkugeln gefüllt
  • Mittelstück und Stiel aus Stahl, mit Polyurethan ummantelt
  • Härte der Schlagflächen: Shore 45 ± 5
  • Ergonomischer PVC-Griff

Merkmal:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 298
  • L1 [mm]: 110
  • Gewicht in Gramm: 0.66
  • Gewicht in Kilogramm: 0,657