{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR) | |
| Diametru tăiş Dc | 73 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Număr total plăci de tăiere | 6 | |
| Răcire interioară | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport arbore freză | |
| Codarea punctului de separare | FDA02702210 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 27 mm | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Diametru gaură de montare D3 | 27 mm | |
| Lățime de tăiere min. b | 23 mm | |
| Unghi de reglare | 50 grade | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 6 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 3 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S – înșurubat prin gaură (cu gaură adâncită) | |
| Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere | 1 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 640 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Tip produs | Freză de şanfrenat | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1604.. | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 16 |
| Cod articol | 215700 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197708168 | |
| Număr producător | 215700 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |