XDLW 09T308 ER HART

Codice art.: 212954 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,16 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,96 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.276 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLW 09T308 ER
Modello DURO
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,99 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,15 mm
Avanzamento fz per dente 0,43 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212954 HART
EAN / GTIN 4045197581686

Tabella dati

Acciaio < 50 HRC
H
100
Acciaio < 55 HRC
H
80
Acciaio < 60 HRC
H
50
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili