XDLW 09T308 ER HART

Cikkszám: 212954 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,79 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,66 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 276 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLW 09T308 ER
Típus HART
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,99 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,15 mm
Előtolás fz / fog 0,43 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212954 HART
EAN / GTIN 4045197581686

Alkalmazási táblázat

Acél < 50 HRC
H
100
Acél < 55 HRC
H
80
Acél < 60 HRC
H
50
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: