• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

XDLW 09T308 ER HART

Número de artículo: 212954 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,60 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,00 € / Unidad
a petición
En stock
1.276 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLW 09T308 ER
Tipo DURO
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1,99 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,15 mm
Avance fz por diente 0,43 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212954 HART
EAN / GTIN 4045197581686

Tablas de Aplicación

Acero < 50 HRC
H
100
Acero < 55 HRC
H
80
Acero < 60 HRC
H
50
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas