XDLW 09T308 ER HART

Št. art.: 212954 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,42 € / kos
  • od 10 kos
    15,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.276 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLW 09T308 ER
Tip HART
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,99 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,15 mm
Podajanje fz na zob 0,43 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212954 HART
EAN/GTIN 4045197581686

Tabela aplikacije

Jeklo < 50 HRC
H
100
Jeklo < 55 HRC
H
80
Jeklo < 60 HRC
H
50
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja