Inserto per fresatura ZDHT 150508FR-F10, fresa per spallamenti per alluminio, HU7705

Codice art.: 211764 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    22,02 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    18,35 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
701 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto ZDHT 150508FR-F10
Lavorazione a secco idonea
Olio idonea
Aria idonea
Forma di base forma quadrata
Larghezza inserto 9,31 mm
Spessore inserti 5,56 mm
Lunghezza inserti 17,88 mm
Esecuzione inserto destro
Lunghezza tagliente 17,88 mm
Altezza spigolo 5,56 mm
Raggio di punta 0,8 mm
Lunghezza dello smusso angolare 4,74 mm
Angolazione dello smusso angolare 55 grado
Angolo al vertice 90 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 7 grado
Codice ISO ZDHT 150508FR-F10
Esecuzione del rompitruciolo MFP-GF
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Gruppo di applicazioni utensile HOG
Materiali da taglio, codice produttore HU7705
Rivestimento senza rivestimento
Tipo HU7705
Spessore inserto 5,56 mm
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto ZDHT150508
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 ZDHT150508
Designazione inserto ZDHT 150508FR-F10
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento destro
Per materiale Alluminio; Materiali non ferrosi (N)
Classe di tolleranza H
Tipi di lavorazione Fresatura per spallamenti (FEC)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti A spigoli vivi (F)
Numero di opzioni di utilizzo 9 pz.
Peso 9 g
Contenuto 1 pz.
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 211764 ALU
EAN / GTIN 4062406681920
Codice del produttore 211764 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
2400
Alluminio (a truciolo corto)
N
2200
Alluminio > 10% Si
N
1100
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti rettificati per un perfetto posizionamento nel corpo fresa. Substrato a grana finissima altamente efficiente con materiali da taglio di ultimissima generazione. Preparazione ottimizzata dei taglienti per l’utilizzo su materiali di facile lavorazione.