GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ZDHT 150508FR-F10, für Aluminium-Eckfräser, HU7705

Artikel-Nr.: 211764 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,20 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    21,00 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 674 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung ZDHT 150508FR-F10
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform viereckig
Breite Schneidplatte 9,31 mm
Stärke Schneidplatte 5,56 mm
Länge Schneidplatte 17,88 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante 17,88 mm
Höhe Schneidkante 5,56 mm
Eckenradius 0,8 mm
Eckenfasenlänge 4,74 mm
Eckenfasenwinkel 55 Grad
Eckenwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code ZDHT 150508FR-F10
Ausführung Spanbrecher MFP-GF
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Werkzeuganwendungsgruppe HOG
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HU7705
Beschichtung unbeschichtet
Sorte HU7705
Schneidplattendicke 5,56 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte ZDHT150508
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 ZDHT150508
Bezeichnung Schneidplatte ZDHT 150508FR-F10
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Aluminium; NE Werkstoffe (N)
Toleranzklasse H
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 9 St.
Gewicht 9 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 211764 ALU
EAN / GTIN 4062406681920
Herstellernummer 211764 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
2400
Alu (kurzspanend)
N
2200
Alu > 10% Si
N
1100
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Umfangsgeschliffene Wendeschneidplatten für paßgenauen Sitz im Trägerwerkzeug. Leistungsfähiges Feinstkornsubstrat der neuesten Schneidstoffgeneration. Optimierte Schneidkantenpräparation für die Anwendung in leicht spanbaren Werkstoffen.