Keičiama frezavimo plokštelė ZDHT 150508FR-F10, aliuminėms kampinėms frezoms, HU7705

Prekės Nr.: 211764 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    25,20 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    21,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
661 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas ZDHT 150508FR-F10
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma kvadrato formos
Pjovimo plokštės plotis 9,31 mm
Pjovimo plokštelės storis 5,56 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 17,88 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Pjovimo briaunos ilgis 17,88 mm
Pjovimo briaunos aukštis 5,56 mm
Kampo spindulys 0,8 mm
Kampinės fazės ilgis 4,74 mm
Kampų nuožulos kampas 55 laipsniai
Kampų kampas 90 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 7 laipsniai
ISO-Code ZDHT 150508FR-F10
Drožlialaužio modelis MFP-GF
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HU7705
Danga be dangos
Rūšis HU7705
Pjovimo plokštės storis 5,56 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė ZDHT150508
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 ZDHT150508
Pjaustymo plokštelės žymuo ZDHT 150508FR-F10
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms Aliuminis; NE metalai (N)
Tolerancijos klasė H
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Naudojimo galimybių skaičius 9 vnt.
Svoris 9 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 211764 ALU
EAN / GTIN 4062406681920
Gamintojo numeris 211764 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
2400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
2200
Al >10 % Si
N
1100
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Per apskritimą pagaląstos keičiamos plokštelės, kad tiksliai tilptų į įrankių laikiklį. Efektyvus smulkiagrūdis substratas iš naujausios kartos pjovimo medžiagų. Optimizuotas pjovimo briaunos paruošimas lengvai apdirbamoms medžiagoms.