ZDHT 150508FR-F10 ALU

Art-nr: 211764 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
på begäran
I lager
639 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ZDHT 150508FR-F10
Hörnradie 0,8 mm
Sort HU7705
Skärmaterial HM
Matning fz per tand 0,1 - 0,25 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 211764 ALU
EAN/GTIN 4062406681920

Användningstabell

Aluminium, plast
N
2000
Alu (kortspånig)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Periferislipade vändskärsplattor för noggrant passande säte i bärarverktyget. Kraftfullt finkornsubstrat av senaste skärmedelsgeneration. Optimerad eggpreparering för användning i lätt spånbara material.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare