• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Transpallet

Codice art.: 2116-18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Transpallet

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2116-18
EAN / GTIN 4017976211688
Codice del produttore 2116-18
Numero-L L90070 33
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Telaio e forche in struttura a guscio antitorsione, verniciati a polvere, giallo. Pompa a mano idraulica con cuscinetti esenti da manutenzione. Robusto timone in tubolare di acciaio con controcuscinetto per l'azionamento a spinta, verniciato a polvere, nero, impugnatura rivestita in gomma. Leva di comando per le funzioni: sollevamento - guida - abbassamento. Angolo di sterzata 2 x 100°. Rulli di rampicante sulle punte delle forche. Portata ridotta! Ruote: Bassa resistenza al rotolamento, corsa elastica. Per pavimenti piani e per pavimenti irregolari e per passare sopra a bordi e soglie. Basso rumore di corsa.

Proprietà:

Portata totale (kg): 1200
Lunghezza totale (mm): 2190
Larghezza totale (mm): 540
Range sollevamento (mm): 85 - 200
Lunghezza forca (mm): 1800
Larghezza forca (mm): 160
Larghezza supporto (mm): 540
Gomme: Gomma piena elastica nera
Dimensione ruota (mm): 200 x 50
Rullo forca Materiale: Tandem in nylon
Diametro rullo forca x larghezza (mm): 80 x 70