Paletni voziček

Št. art.: 2116-18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Paletni viličar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2116-18
EAN/GTIN 4017976211688
Številka proizvajalca 2116-18
L-število L90070 33
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Okvir in vilice iz torzijske školjčne konstrukcije, prevlečeni z rumeno prašno barvo. Hidravlična ročna črpalka, nameščena brez vzdrževanja. Robustno jekleno cevasto vlečno drogovje s protiležiščem za potiskanje, prašno lakirano v črni barvi, ročaj z gumijasto prevleko. Ročica za upravljanje funkcij: Dvigovanje - vožnja - spuščanje. Kot krmiljenja 2 x 100°. Plezalni valji na konicah vilic. Zmanjšana nosilnost! Kolesa: majhen kotalni upor, elastično tekanje. Dobro se obnese na ravnih in neravnih tleh ter pri vožnji čez robove in pragove. Nizek hrup pri vožnji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1200
Celotna dolžina (mm): 2190
Skupna širina (mm): 540
Razpon dvigovanja (mm): 85 - 200
Dolžina vilic (mm): 1800
Širina vilic (mm): 160
Nosilna širina (mm): 540
Pnevmatike: Elastične polne gume črne barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Material valja vilic: najlonski tandem
Premer valja vilic x širina (mm): 80 x 70