Paletový vozík

Artiklové číslo: 2116-18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Délka 2 190 mm
Šířka 540 mm
Nosnost 1 200 kg
Rozsah zdvihu min. 85 mm
Rozsah zdvihu max. 200 mm
Délka vidlic 1 800 mm
Šířka vidlic 160 mm
Nosná šířka 540 mm
Natočení volantu 200 stupeň
S váhou ne
Rozsah použití Vnitřní
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 50 mm
Materiál kola/válečku pružné celogumové
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Paletový vozík
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2116-18
EAN / GTIN 4017976211688
Číslo výrobce 2116-18
L-číslo L90070 33
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Rám a vidlice s bezkloubovou konstrukcí, žlutě práškově lakované. Bezúdržbové hydraulické ruční čerpadlo. Robustní ocelová trubková oje s protilehlým ložiskem pro tlačný provoz, černě lakovaná prášková barva, pogumovaná rukojeť. Ovládací páka funkcí: Zvedání - jízda - spouštění. Úhel řízení 2 x 100°. Stoupací válečky na koncích vidlic. Snížená nosnost! Kola: nízký valivý odpor, pružný chod. Hodí se na rovném i nerovném povrchu a při přejíždění přes hrany a prahy. Nízká hlučnost při jízdě.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1200
  • Celková délka (mm): 2190
  • Celková šířka (mm): 540
  • Rozsah zdvihu (mm): 85 - 200
  • Délka vidlice (mm): 1800
  • Šířka vidlice (mm): 160
  • Nosná šířka (mm): 540
  • Pneumatiky: Pružné plné gumové černé
  • Velikost kola (mm): 200 x 50
  • Materiál válce vidlice: nylonový tandem
  • Průměr vidlicového válce x šířka (mm): 80 x 70