Transpaleta

Cod articol.: 2116-18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lungime 2.190 mm
Lăţime 540 mm
Capacitate de portantă 1.200 kg
Interval de cursă min. 85 mm
Interval cursă max. 200 mm
Lungime furcă 1.800 mm
Lăţime furcă 160 mm
Lățime de transport 540 mm
Unghi de virare 200 grad
Cu cântar Nein
Domeniu de utilizare Interior
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv elastic
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior stivuitor
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 2116-18
EAN / GTIN 4017976211688
Număr producător 2116-18
L-Număr L90070 33
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cadru și furci în construcție cu carcasă fără torsiune, vopsite cu pulbere galbenă. Pompă hidraulică manuală montată fără întreținere. Bară de tracțiune robustă din oțel tubular, cu rulmenți pentru împingere, acoperită cu pulbere neagră, mâner acoperit cu cauciuc. Pârghie de acționare a funcțiilor: Ridicare - conducere - coborâre. Unghiul de virare 2 x 100°. Role de urcare pe vârfurile furcilor. Capacitate de încărcare redusă! Roți: rezistență redusă la rulare, rulare elastică. Bun pe terenuri plane și denivelate și la trecerea peste margini și praguri. Zgomot de conducere redus.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
  • Lungime totală (mm): 2190
  • Lățimea totală (mm): 540
  • Interval de ridicare (mm): 85 - 200
  • Lungimea furcii (mm): 1800
  • Lățimea furcii (mm): 160
  • Lățimea de transport (mm): 540
  • Anvelope: Cauciuc solid elastic negru
  • Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
  • Material role de furcă: nylon tandem
  • Diametrul x lățimea rolei de furcă (mm): 80 x 70