Transpallet

Codice art.: 2115
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Lunghezza 1.540 mm
Larghezza 540 mm
Portata 2.500 kg
Intervallo di sollevamento min. 85 mm
Campo corsa max. 200 mm
Lunghezza forche 1.150 mm
Larghezza forche 160 mm
Larghezza di trasporto 540 mm
Angolo di sterzata 200 gradi
Con bilancia no
Campo di applicazione Campo interno
Tipo di rotella Ruota piroettante
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm; 80 mm
Larghezza ruota/rullo 50 mm; 70 mm
Materiale ruota/rullo Nylon
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Carrelli elevatori
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2115
EAN / GTIN 4017976021157
Codice del produttore 2115
Numero-L L90070 13
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Telaio e forche in struttura a guscio antitorsione, verniciati a polvere, giallo. Pompa a mano idraulica con cuscinetti esenti da manutenzione. Robusto timone in tubolare di acciaio con controcuscinetto per l'azionamento a spinta, verniciato a polvere, nero, impugnatura rivestita in gomma. Leva di comando per le funzioni: sollevamento - guida - abbassamento. Angolo di sterzata 2 x 100°. Rulli di rampicante sulle punte delle forche. Ruote: Resistenza al rotolamento molto bassa, alta resistenza chimica, non lascia segni = antitraccia. Per pavimenti lisci e in piano. Rumori di corsa forti. 2 anni di garanzia

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 2500
  • Lunghezza totale (mm): 1540
  • Larghezza totale (mm): 540
  • Range sollevamento (mm): 85 - 200
  • Lunghezza forca (mm): 1150
  • Larghezza forca (mm): 160
  • Larghezza supporto (mm): 540
  • Gomme: Gomme in nylon
  • Dimensione ruota (mm): 200 x 50
  • Rullo forca Materiale: Tandem in nylon
  • Diametro rullo forca x larghezza (mm): 80 x 70