Paletni voziček

Št. art.: 2115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Dolžina 1.540 mm
Širina 540 mm
Nosilnost 2.500 kg
Območje dviga min. 85 mm
Območje hoda maks. 200 mm
Dolžina vilic 1.150 mm
Širina vilic 160 mm
Nosilna širina 540 mm
Kot krmiljenja 200 stopinj
S tehtnico ne
Področje uporabe Notranje področje
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm; 80 mm
Širina kolesa/valja 50 mm; 70 mm
Material, kolesce/valj Najlon
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka paletni viličarji
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2115
EAN/GTIN 4017976021157
Številka proizvajalca 2115
L-število L90070 13
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Okvir in vilice iz torzijske školjčne konstrukcije, prevlečeni z rumeno prašno barvo. Hidravlična ročna črpalka z ležaji, ki ne potrebujejo vzdrževanja. Robustno jekleno cevasto vlečno drogovje s protiležiščem za potiskanje, prašno lakirano v črni barvi, ročaj z gumijasto prevleko. Ročica za upravljanje funkcij: Dvigovanje - vožnja - spuščanje. Kot krmiljenja 2 x 100°. Krmilna kolesa Ø x Š = 200 x 50 mm. Viličasti valji Ø x Š = 80 x 70 mm. Plezalni valji na konicah vilic. Kolesa: zelo majhen kotalni upor, visoka kemijska odpornost, ne puščajo sledi. Dobro se obnese na gladkih in enakomernih tleh. Hrup med vožnjo. 2 leti garancije

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 2500
  • Skupna dolžina (mm): 1540
  • Skupna širina (mm): 540
  • Razpon dvigovanja (mm): 85 - 200
  • Dolžina vilic (mm): 1150
  • Širina vilic (mm): 160
  • Nosilna širina (mm): 540
  • Pnevmatike: najlon
  • Velikost kolesa (mm): 200 x 50
  • Material valja vilic: najlonski tandem
  • Premer valja vilic x širina (mm): 80 x 70