Transpaleta

Cod articol.: 2115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 1.540 mm
Lăţime 540 mm
Capacitate de portantă 2.500 kg
Interval de cursă min. 85 mm
Interval cursă max. 200 mm
Lungime furcă 1.150 mm
Lăţime furcă 160 mm
Lățime de transport 540 mm
Unghi de virare 200 grade
Cu cântar nu
Domeniul de aplicare Interior
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm; 80 mm
Lățime roată/rolă 50 mm; 70 mm
Material roată/rolă Nailon
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior stivuitor
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 2115
EAN / GTIN 4017976021157
Număr producător 2115
L-Număr L90070 13
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cadru și furci în construcție cu carcasă fără torsiune, vopsite cu pulbere galbenă. Pompă manuală hidraulică cu rulmenți care nu necesită întreținere. Bară de tracțiune robustă din oțel tubular, cu rulmenți pentru împingere, acoperită cu pulbere neagră, mâner acoperit cu cauciuc. Pârghie de acționare a funcțiilor: Ridicare - conducere - coborâre. Unghiul de virare 2 x 100°. Roți de direcție Ø x l = 200 x 50 mm. Role de furcă Ø x L = 80 x 70 mm. Role de urcare pe vârfurile furcilor. Roți: Rezistență foarte scăzută la rulare, rezistență chimică ridicată, nu lasă urme. Bun pe podele netede și uniforme. Zgomotul de condus greu. 2 ani garanție

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 2500
  • Lungime totală (mm): 1540
  • Lățimea totală (mm): 540
  • Interval de ridicare (mm): 85 - 200
  • Lungimea furcii (mm): 1150
  • Lățimea furcii (mm): 160
  • Lățimea de transport (mm): 540
  • Anvelope: nailon
  • Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
  • Material role de furcă: nylon tandem
  • Diametrul x lățimea rolei de furcă (mm): 80 x 70