{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | AlCrN | |
| Strategia di truciolatura | TPC | |
| Lunghezza complessiva L | 73,3 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Sporgenza A | 56 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Profondità di taglio min., Contornatura | 0,3 mm | |
| Serie | TopCut | |
| Profondità di taglio max., Contornatura | 48 mm | |
| Denominazione originale prodotto | Fräskopf TPC mit Spanteilern 3×D | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Codifica punti di attacco | HOG-PGK16 | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7730 | |
| Tipo | HB730 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Peso | 170 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Diametro tagliente D1 | 16 mm | |
| Classe di tolleranza | f8 | |
| Lunghezza tagliente L1 | 48 mm | |
| Lunghezza della testina L | 56 mm | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) | 5 | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) | 5 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo dell’elica | 45 grado | |
| Larghezza dello smusso angolare b | 0,32 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Direzione di avanzamento | es. orizzontale; es. verticale | |
| Caratteristiche Angolo di spirale | es. irregolare | |
| Contenuto | parte singola | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 | |
| Profondità di taglio utilizzo | Contornatura | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 210344 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197722355 | |
| Codice del produttore | 210344 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |