• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Testina di fresatura TPC con rompitruciolo 3×D, HB730, ⌀ D f8: 12mm

Codice art.: 210344 12
Sconto
211,43 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 27 set 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D f8 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlCrN
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza complessiva L 57,1 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 43 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Profondità di taglio min., Contornatura 0,1 mm
Serie TopCut
Profondità di taglio max., Contornatura 36 mm
Denominazione originale prodotto Fräskopf TPC mit Spanteilern 3×D
Posizione delle interfacce Lato macchina
Codifica punti di attacco HOG-PGK12
Materiali da taglio, codice produttore HB7730
Tipo HB730
Interfaccia Attacco 1
Peso 90 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura per spallamenti (FEC)
Diametro tagliente D1 12 mm
Classe di tolleranza f8
Lunghezza tagliente L1 36 mm
Lunghezza della testina L 43 mm
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) 5
Numero taglienti attivi (lato frontale) 5
Direzione delle spire destra
Angolo dell’elica 45 grado
Larghezza dello smusso angolare b 0,24 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Direzione di avanzamento es. orizzontale; es. verticale
Caratteristiche Angolo di spirale es. irregolare
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 2,5
Profondità di taglio utilizzo Contornatura
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 210344 12
EAN / GTIN 4045197722348
Codice del produttore 210344 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Testa di fresatura specificamente concepita per l’impiego TPC su superleghe.

Nota:

ae max. = 0,08×D per la lavorazione TPC.
hmax.: I valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
Per i valori di taglio per la fresatura convenzionale, vedere il Manuale di asportazione truciolo n. art. 110020.